SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-290Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
290
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40643663
MGPM40-290Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
60,560
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40643688
MGPM40-290Z-XC4
CADデータダウンロード
-
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
64,130
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40643706
MGPM40-290Z-M9BA
CADデータダウンロード
-
M9BA
¥
68,370
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください