曜日別特売

MG Series(MGPM40-60)

MG Series(MGPM40-60) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40660558MGPM40-60-HN-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,020
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40660576MGPM40-60-HN-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,560
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする