MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-80Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-80Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)80ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40667165MGPM40-80Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
40,760
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40667192MGPM40-80Z-XC35-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
42,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40667217MGPM40-80Z-A93ZS-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,120
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40667235MGPM40-80Z-A90L-A90
43,510
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40667253MGPM40-80Z-XB6-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
44,060
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40667278MGPM40-80Z-A93-A93
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40667296MGPM40-80Z-M9BL-M9B
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40667314MGPM40-80Z-M9PL-M9P
47,250
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40667332MGPM40-80Z-M9BVL-M9BV
47,910
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40667357MGPM40-80Z-M9BVL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
47,910
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40667375MGPM40-80Z-M9BWL-XC22-M9BW
50,110
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする