曜日別特売

MG Series(MGPM40G)

MG Series(MGPM40G) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rc内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40667813MGPM40G-50Z50(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
35,810
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40667838MGPM40G-75Z75(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
38,280
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40667856MGPM40G-25Z-M9BL25M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40667874MGPM40G-25Z-M9NWL25M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40667908MGPM40G-25Z-M9BWL25M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40667926MGPM40G-90Z90(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
40,760
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40667944MGPM40G-100Z100(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
40,760
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40667962MGPM40G-50Z-M9BL50M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,080
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40667987MGPM40G-100Z-M9BWS100M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,840
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40668005MGPM40G-75Z-M9BL75M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,550
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40668023MGPM40G-125Z-A93S125A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,940
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40668048MGPM40G-150Z150(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
45,710
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40668066MGPM40G-100Z-M9BL100M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,030
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40668084MGPM40G-125Z-M9BL125M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,500
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40668102MGPM40G-200Z200(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
50,660
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40668127MGPM40G-150Z-M9B150M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,320
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40668172MGPM40G-150Z-M9BL150M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,980
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40668197MGPM40G-200Z-A93S200A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,360
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40668215MGPM40G-200Z-M9BS200M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,460
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40668224MGPM40G-200Z-M9B200M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,270
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40668233MGPM40G-350Z-M9BW350M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
71,670
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40668242MGPM40G-400Z-M9NW400M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
76,620
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする