曜日別特売

MG Series(MGPM40TFV)

MG Series(MGPM40TFV) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40676283MGPM40TFV-25Z25
42,790
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40676308MGPM40TFV-15Z-XC6A15
47,910
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40676326MGPM40TFV-80Z80
50,770
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40676344MGPM40TFV-125Z125
53,460
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする