SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM50-20BZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40699304
MGPM50-20BZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
45,320
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40699322
MGPM50-20BZ-M9BAL-XC8
CADデータダウンロード
M9BA
¥
53,790
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください