SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM50-210AZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
210
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40699828
MGPM50-210AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
69,080
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40699846
MGPM50-210AZ-A93-XC19
CADデータダウンロード
A93
¥
72,490
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40699864
MGPM50-210AZ-M9BWL-XC19
CADデータダウンロード
M9BW
¥
75,900
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください