SMC
MG Series(MGPM50-32Z)
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
32
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40711764
MGPM50-32Z-XB10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
41,030
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40711782
MGPM50-32Z-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
47,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください