SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM50-375AZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
375
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40713417
MGPM50-375AZ-A93L-XC19
CADデータダウンロード
¥
90,640
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください