曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-5Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-5Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40723357MGPM50-5Z-A93VLS3A93V(S) 1ヶ付
40,480
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40723375MGPM50-5Z-A93ZS5A93(S) 1ヶ付
40,480
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40723393MGPM50-5Z-M9BWS0.5M9BW(S) 1ヶ付
41,200
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40723418MGPM50-5Z-M9BVL3M9BV(-) 2ヶ付
45,270
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40723436MGPM50-5Z-A93VLS-XC6A3A93V(S) 1ヶ付
52,360
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする