MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM63-100BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM63-100BZ) - SMC
ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)63ストローク調整範囲(mm)(B)0~25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40738547MGPM63-100BZ-XC810063(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
56,870
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40738556MGPM63-100BZ-M9BVL-XC810063M9BV
64,020
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40738565MGPM63-100BZ-M9BAL-XC810063M9BA
65,340
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする