SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-110Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40740035
MGPM63-110Z-A93L-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
56,050
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40740044
MGPM63-110Z-M9PW
CADデータダウンロード
-
¥
58,140
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください