SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-115AZ)
ストローク(mm)
115
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40740053
MGPM63-115AZ-M9BWL-XC19
CADデータダウンロード
115
63
¥
64,240
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください