SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-120Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40740078
MGPM63-120Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
51,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40740087
MGPM63-120Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
55,390
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40740096
MGPM63-120Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
56,050
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40740105
MGPM63-120Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
57,590
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください