曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-210Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-210Z) - SMC
ストローク(mm)210作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)63内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40744725MGPM63-210Z21063(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
66,550
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40744734MGPM63-210Z-M9BWL21063M9BW
73,370
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする