SMC
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-350)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40749126
MGPM63-350-RL-M9B
CADデータダウンロード
M9B
(R) ロッド側ロック
¥
90,750
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40749135
MGPM63-350-HL-M9PW
CADデータダウンロード
M9PW
(H) ヘッド側ロック
¥
91,300
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40749144
MGPM63-350-HL-M9BA
CADデータダウンロード
M9BA
(H) ヘッド側ロック
¥
92,950
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください