曜日別特売

MG Series(MGPM63TNR)

MG Series(MGPM63TNR) - SMCMG Series(MGPM63TNR) - SMCMG Series(MGPM63TNR) - SMCMG Series(MGPM63TNR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TN)NPTオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40758935MGPM63TNR-25Z25
47,410
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40758944MGPM63TNR-100Z100
56,870
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40758953MGPM63TNR-175Z175
66,610
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする