曜日別特売

MG Series(MGPM80-15Z)

MG Series(MGPM80-15Z) - SMCMG Series(MGPM80-15Z) - SMCMG Series(MGPM80-15Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40761568MGPM80-15Z-M9B(-) 0.5
58,740
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40761577MGPM80-15Z-M9BL(L) 3
59,400
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする