SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM80-165AZ)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40761638
MGPM80-165AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
90,370
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40761647
MGPM80-165AZ-A93-XC19
CADデータダウンロード
A93
¥
93,780
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください