曜日別特売

MG Series(MGPM80-180Z)

MG Series(MGPM80-180Z) - SMCMG Series(MGPM80-180Z) - SMCMG Series(MGPM80-180Z) - SMCMG Series(MGPM80-180Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)180ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40762085MGPM80-180Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
84,700
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40762094MGPM80-180Z-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
90,310
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40762103MGPM80-180Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
90,970
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする