曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM80-210AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM80-210AZ) - SMC
ストローク(mm)210作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80リード線(m)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40762864MGPM80-210AZ-A93L-XC1921080
107,970
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする