SMC
MG Series(MGPM80-215Z)
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
215
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40762898
MGPM80-215Z-XB10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
93,720
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40762907
MGPM80-215Z-A93VL-XB10
CADデータダウンロード
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
98,450
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください