曜日別特売

MG Series(MGPM80-5Z)

MG Series(MGPM80-5Z) - SMCMG Series(MGPM80-5Z) - SMCMG Series(MGPM80-5Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40767834MGPM80-5Z-A93LS(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,170
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40767843MGPM80-5Z-M9NS(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
56,050
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする