曜日別特売

MG Series(MGPM80-60AZ)

MG Series(MGPM80-60AZ) - SMCMG Series(MGPM80-60AZ) - SMCMG Series(MGPM80-60AZ) - SMCMG Series(MGPM80-60AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)60軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40767852MGPM80-60AZ-XC19-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
72,330
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40767868MGPM80-60AZ-M9BW-XC8(A)0~10M9BW
77,660
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40767877MGPM80-60AZ-M9BAL-XC19-M9BA
80,800
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする