曜日別特売

MG Series(MGPM80-80)

MG Series(MGPM80-80) - SMCMG Series(MGPM80-80) - SMCMG Series(MGPM80-80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)80軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40768963MGPM80-80-HN(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
79,420
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40768972MGPM80-80-RL-A93(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
83,710
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする