曜日別特売

MG Series(MGPM80-80Z)

MG Series(MGPM80-80Z) - SMCMG Series(MGPM80-80Z) - SMCMG Series(MGPM80-80Z) - SMCMG Series(MGPM80-80Z) - SMCMG Series(MGPM80-80Z) - SMCMG Series(MGPM80-80Z) - SMCMG Series(MGPM80-80Z) - SMCMG Series(MGPM80-80Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)80ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40768988MGPM80-80Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
72,930
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40768997MGPM80-80Z-M9PLM9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
73,150
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40769006MGPM80-80Z-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
73,480
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40769015MGPM80-80Z-XB6(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
74,470
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40769024MGPM80-80Z-XC35W(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
74,970
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40769033MGPM80-80Z-M9BALM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
75,130
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40769042MGPM80-80Z-XC6A(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
88,500
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする