曜日別特売

MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF50)

MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40772567MGPMF50-10Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)10
46,700
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40772576MGPMF50-50Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)50
49,610
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40772585MGPMF50-75Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)75
52,530
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40772594MGPMF50-100Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)100
55,440
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40772603MGPMF50-100Z-M9BWZM9BW100
62,920
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする