曜日別特売

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50TF)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40782832MGPWL50TF-2525
56,540
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40782848MGPWL50TF-5050
63,580
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40782857MGPWL50TF-100100
77,660
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40782866MGPWL50TF-150150
91,740
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする