曜日別特売

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM50TF)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40789306MGPWM50TF-2525
49,610
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40789315MGPWM50TF-4040
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40789324MGPWM50TF-5050
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40789333MGPWM50TF-7575
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40789342MGPWM50TF-100100
60,830
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40789358MGPWM50TF-125125
64,570
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40789367MGPWM50TF-200200
75,790
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする