MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ40TFZ)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ40TFZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) Gスクレーパコイル:(Z) 有内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40817638MGZ40TFZ-75(-) オートスイッチなし75
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
40817647MGZ40TFZ-20(-) オートスイッチなし20
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
40817656MGZ40TFZ-25(-) オートスイッチなし25
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
40817665MGZ40TFZ-75-M9PWLM9PW75
34,930
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
40817674MGZ40TFZ-300(-) オートスイッチなし300
39,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
40817683MGZ40TFZ-1000(-) オートスイッチなし1000
72,880
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする