SMC
MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRD63TNZ)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
600
ポートねじの種類
(TN) NPT
スクレーパ
コイル:(Z) 有
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40830712
MGZRD63TNZ-600
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
85,800
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
40830728
MGZRD63TNZ-600-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
91,960
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください