SMC
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-40TND1)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動形
開閉ストローク(mm)
160
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40857933
MHL2-40TND1
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
88,170
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40857942
MHL2-40TND1-M9BWS
CADデータダウンロード
M9BW
¥
91,250
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください