SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10C1E)
作動方式
単動形(常時閉)
シリンダ内径(Φmm)
10
開閉ストローク(両側)(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40878574
MHZ2-10C1E
CADデータダウンロード
4
10
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40878583
MHZ2-10C1E-M9PZ
CADデータダウンロード
4
10
M9P
¥
28,160
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください