MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10C2)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10C2) - SMC
作動方式単動形(常時閉)シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40878608MHZ2-10C2-M9NMS410M9N(S) 1ヶ付1
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40878617MHZ2-10C2-M9NVMS410M9NV(S) 1ヶ付1
24,420
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40878626MHZ2-10C2-M9NVLS410M9NV(S) 1ヶ付3
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40878635MHZ2-10C2-M9NM410M9N(-) 2ヶ付1
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40878644MHZ2-10C2-M9BL410M9B(-) 2ヶ付3
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40878653MHZ2-10C2-M9PL410M9P(-) 2ヶ付3
27,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする