MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10C3)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10C3) - SMC
作動方式単動形(常時閉)シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40878678MHZ2-10C3-M9BLS410M9B(S) 1ヶ付3
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40878687MHZ2-10C3-M9BVS410M9BV(S) 1ヶ付0.5
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40878696MHZ2-10C3-M9BV410M9BV(-) 2ヶ付0.5
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40878705MHZ2-10C3-M9BWL410M9BW(-) 2ヶ付3
27,830
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40878714MHZ2-10C3-M9BVL410M9BV(-) 2ヶ付3
28,160
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする