MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10C3K)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10C3K) - SMC
作動方式単動形(常時閉)シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40878723MHZ2-10C3K-M9BW410
27,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40878732MHZ2-10C3K-M9BL410
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40878748MHZ2-10C3K-M9NL410
27,830
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40878757MHZ2-10C3K-M9BVL410
28,490
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45207225MHZ2-10C3K-Y59AL410
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする