SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10CNM)
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)
4
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40879003
MHZ2-10CNM-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
26,710
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40879012
MHZ2-10CNM-M9BWZ
CADデータダウンロード
5
M9BW
¥
28,580
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください