MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D1)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D1) - SMC
作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40879353MHZ2-10D1-M9BWS410
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40879362MHZ2-10D1-M9PVS410
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40879378MHZ2-10D1-M9PLS410
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40879387MHZ2-10D1-M9BVZS410
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40879396MHZ2-10D1-M9NM410
27,170
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40879405MHZ2-10D1-M9PV410
27,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40879414MHZ2-10D1-M9PL410
27,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40879423MHZ2-10D1-M9NWM410
27,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40879432MHZ2-10D1-M9BWV410
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40879448MHZ2-10D1-M9PVL410
28,160
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40879457MHZ2-10D1-M9PVZ410
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40879466MHZ2-10D1-M9PSAPC410
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40879475MHZ2-10D1-M9BWSDPC410
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40879484MHZ2-10D1-M9PVSAPC410
31,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする