MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D2W)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D2W) - SMC
作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40879798MHZ2-10D2W-M9BS410M9B(S) 1ヶ付0.5
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40879807MHZ2-10D2W-M9BZ410M9B(-) 2ヶ付5
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40879816MHZ2-10D2W-M9BWVL410M9BWV(-) 2ヶ付3
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする