MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D3W)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D3W) - SMC
作動方式複動形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40879974MHZ2-10D3W-M9N410M9N0.5
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40879983MHZ2-10D3W-M9BW410M9BW0.5
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40879992MHZ2-10D3W-M9BWL410M9BW3
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする