MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10DNW)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10DNW) - SMC
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40880428MHZ2-10DNW-M9BS0.5M9B(S) 1ヶ付
25,850
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40880437MHZ2-10DNW-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40880446MHZ2-10DNW-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40880455MHZ2-10DNW-M9PVL3M9PV(-) 2ヶ付
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする