MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2) - SMC
作動方式単動形(常時開)シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40880744MHZ2-10S2-M9BWLS410M9BW(S) 1ヶ付3
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40880753MHZ2-10S2-M9NWVS410M9NWV(S) 1ヶ付0.5
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40880762MHZ2-10S2-M9BWVLS410M9BWV(S) 1ヶ付3
24,750
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40880778MHZ2-10S2-M9BW410M9BW(-) 2ヶ付0.5
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40880787MHZ2-10S2-M9NM410M9N(-) 2ヶ付1
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40880796MHZ2-10S2-M9BV410M9BV(-) 2ヶ付0.5
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40880805MHZ2-10S2-M9PV410M9PV(-) 2ヶ付0.5
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40880814MHZ2-10S2-M9NWL410M9NW(-) 2ヶ付3
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40880823MHZ2-10S2-M9BVL410M9BV(-) 2ヶ付3
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40880832MHZ2-10S2-M9NWVL410M9NWV(-) 2ヶ付3
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする