SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2E)
作動方式
単動形(常時開)
オートスイッチ種類
M9B
シリンダ内径(Φmm)
10
開閉ストローク(両側)(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ追記号
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40880848
MHZ2-10S2E-M9BS
CADデータダウンロード
4
10
(S) 1ヶ付
0.5
¥
23,820
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40880857
MHZ2-10S2E-M9BZ
CADデータダウンロード
4
10
(-) 2ヶ付
5
¥
28,050
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください