曜日別特売

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S3)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40880963MHZ2-10S3-M9BWS
24,090
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40880972MHZ2-10S3-Y69ALS
24,640
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40880988MHZ2-10S3-M9B
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40880997MHZ2-10S3-M9BW
27,170
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40881006MHZ2-10S3-M9NW
27,170
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40881015MHZ2-10S3-M9BL
27,280
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40881024MHZ2-10S3-M9BVL
28,160
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする