曜日別特売

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SE)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SE) - SMC
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40881076MHZ2-10SE-M9BVS0.5M9BV(S) 1ヶ付
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40881085MHZ2-10SE-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40881094MHZ2-10SE-M9BM1M9B(-) 2ヶ付
26,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40881103MHZ2-10SE-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする