SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SNK)
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)
4
リード線(m)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40881435
MHZ2-10SNK-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
(S) 1ヶ付
¥
24,480
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40881444
MHZ2-10SNK-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
(-) 2ヶ付
¥
28,160
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40881453
MHZ2-10SNK-M9PVL
CADデータダウンロード
M9PV
(-) 2ヶ付
¥
28,490
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください