SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16C1)
作動方式
単動形(常時閉)
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
リード線(m)
0.5
シリンダ内径(Φmm)
16
開閉ストローク(両側)(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40881663
MHZ2-16C1-M9B
CADデータダウンロード
6
16
M9B
¥
26,790
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40881672
MHZ2-16C1-M9PV
CADデータダウンロード
6
16
M9PV
¥
27,670
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40881688
MHZ2-16C1-M9BV
CADデータダウンロード
6
16
M9BV
¥
27,670
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください