SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16C2M)
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)
6
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40881846
MHZ2-16C2M-M9NV
CADデータダウンロード
0.5
M9NV
¥
27,760
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40881855
MHZ2-16C2M-M9PVL
CADデータダウンロード
3
M9PV
¥
28,420
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください