MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16C3)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16C3) - SMC
作動方式単動形(常時閉)オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40881864MHZ2-16C3-M9NL616M9N3
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40881873MHZ2-16C3-M9BV616M9BV0.5
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40881882MHZ2-16C3-M9BWV616M9BWV0.5
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40881898MHZ2-16C3-M9BZ616M9B5
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする