MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16CE)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16CE) - SMC
作動方式単動形(常時閉)オートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付リード線(m)3シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40881952MHZ2-16CE-M9BWVL616
28,660
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする